大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
I=3(SW+ISOW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42457694
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457703
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457712
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457721
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457737
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457746
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457755
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457764
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457773
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457782
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457791
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457807
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457816
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457825
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457834
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457843
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457852
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457861
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457877
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457886
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457895
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457904
M6×10
1箱(350個)
M6
10
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457913
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457922
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457931
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457947
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457956
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457965
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457974
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457983
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42457992
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458001
M6×60
1箱(140個)
M6
60
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458017
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458026
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458035
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458044
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458053
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458062
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458071
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458087
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458096
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458105
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304457
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304475
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304484
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304493
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304502
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304466
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください