大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
I=3(SW+ISOW組込)
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42458141
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458157
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458166
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458175
M3×20
1箱(900個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458184
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458193
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458202
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458227
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458236
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458245
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458254
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458263
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458272
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458281
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458297
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458306
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458315
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458324
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458333
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458342
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458351
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458367
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458376
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458385
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458394
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458403
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458412
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458421
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458437
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458446
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304791
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304807
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304816
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304825
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304834
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304843
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304852
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304861
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43304877
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304886
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304895
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304904
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43304913
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458211
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください