大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISOW組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42458875
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458884
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458893
M6×60
1箱(140個)
M6
1
60
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458902
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください