大阪魂
(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42458963
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458972
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308684
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308693
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください