大阪魂
(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
生地
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42458997
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459006
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください