大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42461185
M4×16
1箱(600個)
M4
0.7
16
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461194
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461203
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461221
M6×8
1箱(400個)
M6
1
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461237
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461246
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461264
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461212
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
42461255
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
42461273
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
42461282
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください