(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット組込材質黄銅穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42461395M5×81箱(700個)M58ニッケル-0.82
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461404M5×101箱(700個)M510ニッケル-0.82
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461413M5×121箱(600個)M512ニッケル-0.82
25,980
28,578(税込)
72日以内出荷
返品不可
42461422M6×101箱(400個)M610ニッケル-12
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461431M6×121箱(400個)M612ニッケル-12
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461447M6×151箱(350個)M615ニッケル-12
22,980
25,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316603M5×81箱(700個)M58生地0.8-2
25,980
28,578(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316612M5×101箱(700個)M510生地0.8-2
26,980
29,678(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316621M5×121箱(600個)M512生地0.8-2
24,980
27,478(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316637M6×101箱(400個)M610生地1-2
22,980
25,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316646M6×121箱(400個)M612生地1-2
23,980
26,378(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316655M6×151箱(350個)M615生地1-2
22,980
25,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
43316664M6×161箱(350個)M616生地1-2
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43316673M6×201箱(300個)M620生地1-2
21,980
24,178(税込)
72日以内出荷
返品不可
42461456M6×161箱(350個)M616ニッケル-12
取扱い終了
返品不可
42461465M6×201箱(300個)M620ニッケル-12
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする