大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
種類
P=3(SW、W付)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42464825
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
ニッケル
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464834
M4×10
1箱(800個)
M4
10
ニッケル
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464843
M4×12
1箱(800個)
M4
12
ニッケル
-
0.7
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464852
M4×15
1箱(800個)
M4
15
ニッケル
-
0.7
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464861
M4×20
1箱(600個)
M4
20
ニッケル
-
0.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464877
M5×8
1箱(600個)
M5
8
ニッケル
-
0.8
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464886
M5×10
1箱(500個)
M5
10
ニッケル
-
0.8
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464895
M5×12
1箱(500個)
M5
12
ニッケル
-
0.8
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464904
M5×15
1箱(500個)
M5
15
ニッケル
-
0.8
2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464913
M6×10
1箱(400個)
M6
10
ニッケル
-
1
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464922
M6×12
1箱(350個)
M6
12
ニッケル
-
1
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464931
M6×15
1箱(300個)
M6
15
ニッケル
-
1
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464947
M6×16
1箱(300個)
M6
16
ニッケル
-
1
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464956
M6×20
1箱(250個)
M6
20
ニッケル
-
1
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464965
M8×15
1箱(150個)
M8
15
ニッケル
-
1.25
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464974
M8×20
1箱(150個)
M8
20
ニッケル
-
1.25
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327304
M5×8
1箱(600個)
M5
8
生地
0.8
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43327313
M5×12
1箱(500個)
M5
12
生地
0.8
-
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327322
M8×16
1箱(150個)
M8
16
生地
1.25
-
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327277
M8×16
1箱(150個)
M8
16
ニッケル
1.25
-
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327295
M10×20
1箱(70個)
M10
20
ニッケル
1.5
-
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327286
M10×16
1箱(80個)
M10
16
ニッケル
1.5
-
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください