大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=3(SW、W付)
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42465096
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464667
M8×80
1箱(50個)
M8
80
-
1.25
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465105
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465114
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465123
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465132
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465141
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465157
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465166
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465175
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465184
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465193
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465202
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465211
M4×18
1箱(600個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465227
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465236
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465245
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465254
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465263
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42465272
M4×45
1箱(350個)
M4
45
-
0.7
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465281
M4×50
1箱(300個)
M4
50
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465297
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465306
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465315
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465324
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465333
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465342
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465351
M5×18
1箱(350個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465367
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465376
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465385
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465394
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465403
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465412
M5×50
1箱(200個)
M5
50
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465421
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465437
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465446
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465455
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465464
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465473
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465482
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465491
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465507
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465516
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465525
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465534
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465543
M6×50
1箱(150個)
M6
50
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465552
M6×55
1箱(150個)
M6
55
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465561
M6×60
1箱(140個)
M6
60
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42465577
M6×75
1箱(150個)
M6
75
-
1
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ