大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42469996
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470005
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470014
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470023
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470032
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470057
M3×16
1箱(1200個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470066
M3×20
1箱(900個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470075
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470084
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470093
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470102
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470111
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470127
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470136
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470145
M4×18
1箱(600個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470154
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470163
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470172
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470181
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470197
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470206
M4×50
1箱(300個)
M4
50
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470215
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470224
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470233
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470242
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470251
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470267
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470276
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470285
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470294
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470303
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470312
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470321
M5×50
1箱(200個)
M5
50
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470337
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470346
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470355
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470364
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470373
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470382
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470391
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470407
M6×22
1箱(350個)
M6
22
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470416
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470425
M6×28
1箱(300個)
M6
28
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470434
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470443
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470452
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470461
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470477
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470486
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42470495
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ