大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471012
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471021
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471037
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471046
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471055
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471073
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471082
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471091
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471107
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471116
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471125
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471134
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471143
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471152
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471161
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471177
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471186
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471195
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471204
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471213
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471222
M5×45
1箱(250個)
M5
45
-
0.8
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471231
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471247
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471256
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471265
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471274
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471283
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471292
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471301
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471317
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471326
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42471335
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471344
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338477
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338486
M3×16
1箱(1200個)
M3
16
0.5
-
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338495
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338504
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338513
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338522
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338531
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338565
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338574
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338583
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338592
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338601
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338617
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338626
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338635
M6×28
1箱(300個)
M6
28
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338644
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43338653
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ