大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471703
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471712
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471737
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42471755
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471721
M5×28
1箱(400個)
M5
0.8
28
取扱い終了
返品不可
42471746
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
42471764
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください