4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)

4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42471791M6×121箱(500個)12
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471807M6×161箱(400個)16
7,698
8,468(税込)
当日出荷
42471816M6×201箱(500個)20
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471825M6×251箱(400個)25
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340552M6×301箱(350個)30
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42471791
2018-01-25
用途: 自動車整備

こういったちゃんとしたボルト使うと気持ちがいいし、見た目もいいし、不安もない。欲を言えばこの形で番号無しもあったらうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする