大阪魂
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471834
M6×16
1箱(400個)
16
-
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471843
M6×20
1箱(500個)
20
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471852
M6×30
1箱(350個)
30
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340561
M6×12
1箱(500個)
12
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43340577
M6×25
1箱(400個)
25
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください