大阪魂
4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471861
M10×16
1箱(120個)
16
-
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471877
M10×25
1箱(100個)
25
-
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471886
M10×30
1箱(100個)
30
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471895
M10×45
1箱(80個)
45
-
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340586
M10×20
1箱(100個)
20
1.25
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340595
M10×40
1箱(80個)
40
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340604
M10×50
1箱(70個)
50
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください