4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10頭部形状六角アプセット組込材質表面処理ユニクロ種類SP=2(SPAK組込)寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42471965M10×401箱(80個)40-1.25
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340613M10×161箱(120個)161.25-
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340622M10×201箱(100個)201.25-
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340631M10×251箱(100個)251.25-
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340656M10×501箱(70個)501.25-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340647M10×301箱(100個)301.25-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする