4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10頭部形状六角アプセット組込材質表面処理3価ホワイト種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42471974M10×161箱(100個)16-1.25
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471983M10×201箱(100個)20-1.25
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471992M10×251箱(100個)25-1.25
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472001M10×301箱(80個)30-1.25
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472017M10×351箱(80個)35-1.25
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472026M10×401箱(80個)40-1.25
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340665M10×501箱(60個)501.25-
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする