大阪魂
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472105
M10×30
1箱(80個)
30
-
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340674
M10×16
1箱(100個)
16
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340683
M10×20
1箱(100個)
20
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340692
M10×25
1箱(100個)
25
1.25
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340717
M10×40
1箱(80個)
40
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340726
M10×50
1箱(60個)
50
1.25
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340701
M10×35
1箱(80個)
35
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください