大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472114
M8×12
1箱(200個)
12
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42472123
M8×20
1箱(150個)
20
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42472132
M8×25
1箱(200個)
25
-
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42472141
M8×35
1箱(170個)
35
-
1.25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472157
M8×40
1箱(120個)
40
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340744
M8×14
1箱(200個)
14
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43340753
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43340762
M8×16
1箱(150個)
16
1.25
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340771
M8×18
1箱(150個)
18
1.25
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340787
M8×22
1箱(200個)
22
1.25
-
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43340796
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340814
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340805
M8×45
1箱(120個)
45
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください