大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
SP=2(SPAK組込)
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472272
M8×12
1箱(200個)
M8
12
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472281
M8×14
1箱(200個)
M8
14
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472297
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472306
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472315
M8×18
1箱(150個)
M8
18
-
1.25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472324
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472333
M8×22
1箱(200個)
M8
22
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472342
M8×25
1箱(200個)
M8
25
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472351
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472367
M8×35
1箱(170個)
M8
35
-
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472376
M8×40
1箱(120個)
M8
40
-
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472385
M8×50
1箱(100個)
M8
50
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472394
M10×16
1箱(100個)
M10
16
-
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472403
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472412
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472421
M10×30
1箱(100個)
M10
30
-
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472437
M10×35
1箱(80個)
M10
35
-
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340857
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください