大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
SP=2(SPAK組込)
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472446
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472455
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472464
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340866
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340875
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340884
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340893
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340902
M8×18
1箱(150個)
M8
18
1.25
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340911
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340927
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43340936
M8×35
1箱(170個)
M8
35
1.25
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340945
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340963
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340972
M10×16
1箱(100個)
M10
16
1.5
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340981
M10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340997
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341006
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43340954
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください