4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質表面処理亜鉛黒種類SP=2(SPAK組込)寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42472473M8×151箱(150個)15-1.25
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472482M8×201箱(150個)20-1.25
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472491M8×251箱(200個)25-1.25
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472507M8×351箱(170個)35-1.25
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341015M8×121箱(200個)121.25-
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341024M8×141箱(200個)141.25-
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341033M8×161箱(150個)161.25-
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341042M8×181箱(150個)181.25-
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341051M8×221箱(200個)221.25-
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341067M8×301箱(150個)301.25-
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341076M8×401箱(120個)401.25-
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341094M8×501箱(100個)501.25-
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341085M8×451箱(120個)451.25-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする