大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472516
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472525
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472534
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472543
M8×40
1箱(100個)
40
-
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341103
M8×12
1箱(150個)
12
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341112
M8×14
1箱(150個)
14
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43341121
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341137
M8×18
1箱(130個)
18
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43341146
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341155
M8×35
1箱(130個)
35
1.25
-
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341164
M8×45
1箱(100個)
45
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341173
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください