大阪魂
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472841
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472857
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472866
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472875
M8×35
1箱(130個)
35
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472884
M8×40
1箱(100個)
40
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341374
M8×12
1箱(150個)
12
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341383
M8×14
1箱(150個)
14
1.25
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341392
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341401
M8×18
1箱(130個)
18
1.25
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341417
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341426
M8×45
1箱(100個)
45
1.25
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341435
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください