曜日別特売

4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)

4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類SP=2(SPAK組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法K(mm)4
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42472954M6×101箱(400個)10-1
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472963M6×121箱(400個)12-1
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472972M6×141箱(350個)14-1
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472981M6×161箱(350個)16-1
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42472997M6×181箱(300個)18-1
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473006M6×201箱(300個)20-1
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473015M6×251箱(400個)25-1
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473024M6×301箱(300個)30-1
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473033M6×351箱(250個)35-1
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473042M6×401箱(200個)40-1
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473051M6×451箱(200個)45-1
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473067M6×501箱(200個)50-1
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341523M6×151箱(350個)151-
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42472981
2016-06-30
用途: ボルト交換

アプセットが箱入りでこの価格はリーズナブルです。
出来ればバラ売りもあると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする