曜日別特売

4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM6ねじピッチ1.0材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42473076M6×101箱(400個)10
5,598
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473085M6×121箱(350個)12
4,898
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473094M6×141箱(300個)14
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473103M6×161箱(300個)16
4,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
42473112M6×181箱(250個)18
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473121M6×201箱(250個)20
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473137M6×251箱(300個)25
5,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473146M6×301箱(250個)30
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473155M6×501箱(150個)50
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341532M6×151箱(300個)15
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341541M6×351箱(250個)35
5,498
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341557M6×401箱(200個)40
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341566M6×451箱(200個)45
5,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42473103
2016-10-12
用途: 農機具の整備
農・林・水産業

平ワッシャの外形が小さいです、もう少し大きい
のが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする