曜日別特売

4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42473164M6×101箱(400個)10
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473173M6×121箱(350個)12
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473182M6×141箱(300個)14
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473191M6×151箱(300個)15
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473207M6×161箱(300個)16
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473216M6×201箱(250個)20
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473225M6×251箱(300個)25
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473234M6×301箱(250個)30
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473243M6×351箱(250個)35
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473252M6×401箱(200個)40
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473261M6×451箱(200個)45
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473277M6×501箱(150個)50
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42473191
2021-10-28
用途: 車のレストア

ホームセンターでもこのタイプのビスは無く、モノタロウで購入。もうちょっと小分けで販売があればうれしいです。品質は問題なし。

対象商品 : 42473207
2017-07-08
用途: 自動車メンテナンス

古めの車はクロメートメッキボルトが使われている事が大半で、錆びたボルトは交換しますが、純正品ではなく此方を使えば単価をかなり抑えられるので場合によってはボルト代をサービスできます。お客さんも喜んでくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする