大阪魂
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473286
M6×18
1箱(400個)
M6
18
-
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342433
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342442
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
-
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342451
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342467
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください