大阪魂
ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473347
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473356
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473365
M6×12
1箱(450個)
M6
1
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473374
M8×20
1箱(150個)
M8
1.25
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください