大阪魂
ピタック(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43343912
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473453
M8×16
1箱(200個)
M8
16
-
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43343781
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343797
M3×7
1箱(3000個)
M3
7
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343806
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343815
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343824
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343833
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343842
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343851
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343867
M3×18
1箱(1500個)
M3
18
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343876
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343885
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43343894
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343903
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343921
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343937
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343946
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343955
M4×18
1箱(800個)
M4
18
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343964
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343973
M4×25
1箱(600個)
M4
25
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343982
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43343991
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344007
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344016
M5×12
1箱(700個)
M5
12
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344025
M5×14
1箱(600個)
M5
14
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344034
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344043
M5×18
1箱(600個)
M5
18
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344052
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344061
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344077
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43344086
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344095
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344104
M6×14
1箱(400個)
M6
14
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344113
M6×15
1箱(400個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344122
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344131
M6×18
1箱(400個)
M6
18
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344147
M6×20
1箱(350個)
M6
20
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344156
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
2
取扱い終了
返品不可
43344165
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください