大阪魂
ピタック(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=2(薄板用・SW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43345531
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43345547
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43345583
M5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43345671
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473462
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
-
2
取扱い終了
43345407
M3×6
1箱(5000個)
M3
6
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345416
M3×7
1箱(4000個)
M3
7
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345425
M3×8
1箱(4000個)
M3
8
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345434
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345443
M3×12
1箱(3000個)
M3
12
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345452
M3×16
1箱(2500個)
M3
16
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345461
M3×18
1箱(2000個)
M3
18
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345477
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345486
M3×25
1箱(1500個)
M3
25
0.5
2
取扱い終了
返品不可
43345495
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
6
0.6
2
取扱い終了
返品不可
43345504
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
8
0.6
2
取扱い終了
返品不可
43345513
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
0.6
2
取扱い終了
返品不可
43345522
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
0.7
2
取扱い終了
返品不可
43345556
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
0.7
2
取扱い終了
返品不可
43345565
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
2
取扱い終了
返品不可
43345574
M4×25
1箱(800個)
M4
25
0.7
2
取扱い終了
返品不可
43345592
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345601
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345617
M5×14
1箱(800個)
M5
14
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345626
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345635
M5×18
1箱(700個)
M5
18
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345644
M5×20
1箱(600個)
M5
20
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345653
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345662
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
2
取扱い終了
返品不可
43345687
M6×12
1箱(600個)
M6
12
1
2
取扱い終了
返品不可
43345696
M6×14
1箱(500個)
M6
14
1
2
取扱い終了
返品不可
43345705
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
2
取扱い終了
返品不可
43345714
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
2
取扱い終了
返品不可
43345723
M6×18
1箱(400個)
M6
18
1
2
取扱い終了
返品不可
43345732
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
2
取扱い終了
返品不可
43345741
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください