大阪魂
ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473487
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43346825
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
0.7
-
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43346834
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43346843
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください