大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473557
M10×20
1箱(180個)
M10
20
-
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473566
M10×25
1箱(150個)
M10
25
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473575
M10×30
1箱(120個)
M10
30
-
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473584
M10×35
1箱(120個)
M10
35
-
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473593
M12×30
1箱(60個)
M12
30
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341584
M10×50
1箱(80個)
M10
50
1.25
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください