曜日別特売

7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約15.5寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)7寸法dk1(Φmm)(最大)17.5ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42473611M10×201箱(130個)20
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473627M10×251箱(110個)25
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473636M10×301箱(100個)30
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473645M10×351箱(100個)35
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473654M10×401箱(90個)40
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする