大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目SP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角アプセット組込
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473715
M10×30
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473724
M10×35
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください