曜日別特売

7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)(最大)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42473751M8×201箱(280個)20
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473767M8×251箱(250個)25
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473776M8×301箱(200個)30
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473785M8×401箱(150個)40
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする