大阪魂
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
(最大)8.4
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
18
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
(最大)14.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(240個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473864
M8×16
1箱(240個)
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473873
M8×20
1箱(200個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473882
M8×25
1箱(180個)
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473891
M8×30
1箱(150個)
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473907
M8×35
1箱(150個)
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473916
M8×40
1箱(130個)
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473925
M8×45
1箱(120個)
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42473934
M8×50
1箱(100個)
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください