曜日別特売

7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1種類P=2(SW組込)寸法S(mm)10寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42474022M6×121箱(700個)M312
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474031M6×151箱(600個)M315
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474047M6×161箱(600個)M316
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474056M6×201箱(500個)M320
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474065M6×251箱(450個)M325
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341873M6×301箱(350個)M630
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341882M6×351箱(300個)M635
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする