大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)5.1
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474074
M6×12
1箱(700個)
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474083
M6×16
1箱(600個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474092
M6×20
1箱(500個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474101
M6×25
1箱(450個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください