大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
(最大)6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(550個)
1箱(600個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474135
M6×10
1箱(600個)
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474144
M6×12
1箱(550個)
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474153
M6×15
1箱(500個)
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474162
M6×16
1箱(500個)
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474171
M6×20
1箱(400個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474187
M6×25
1箱(350個)
25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください