曜日別特売

7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約10.9寸法D1(mm)13寸法T(mm)1頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42474354M6×101箱(600個)10
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474363M6×121箱(550個)12
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474372M6×141箱(500個)14
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474381M6×161箱(500個)16
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474397M6×201箱(400個)20
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474406M6×251箱(350個)25
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474415M6×301箱(300個)30
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474424M6×351箱(250個)35
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする