大阪魂
7マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474503
M6×12
1箱(350個)
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474512
M6×16
1箱(300個)
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474521
M6×20
1箱(250個)
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください