大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.8
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約16.2
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約13.5
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474537
M10×20
1箱(100個)
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474546
M10×25
1箱(120個)
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474555
M10×30
1箱(80個)
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください