曜日別特売

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)10寸法e(mm)16.2ねじ山種類メートル細目
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42474756M10×201箱(100個)20-1.25
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474765M10×251箱(100個)25-1.25
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474774M10×351箱(80個)35-1.25
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474783M10×401箱(80個)40-1.25
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350246M10×161箱(100個)161.25-
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350255M10×451箱(70個)451.25-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350264M10×501箱(60個)501.25-
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする