大阪魂
小形六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
16
20
25
30
35
内容量
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474905
M8×15
1箱(150個)
15
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474914
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474923
M8×20
1箱(130個)
20
-
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474932
M8×30
1箱(150個)
30
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350431
M8×25
1箱(180個)
25
1.25
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350447
M8×35
1箱(130個)
35
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください