大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42475063
M8×15
1箱(150個)
15
-
1.25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475072
M8×16
1箱(150個)
16
-
1.25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475081
M8×20
1箱(150個)
20
-
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475097
M8×22
1箱(200個)
22
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475106
M8×25
1箱(200個)
25
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475115
M8×30
1箱(150個)
30
-
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475124
M8×35
1箱(150個)
35
-
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475133
M8×40
1箱(120個)
40
-
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475142
M8×45
1箱(120個)
45
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475151
M8×50
1箱(100個)
50
-
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350806
M8×12
1箱(200個)
12
1.25
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350815
M8×14
1箱(200個)
14
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350824
M8×18
1箱(150個)
18
1.25
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください