大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42475325
M8×12
1箱(150個)
12
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475334
M8×15
1箱(150個)
15
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475343
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475352
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475361
M8×22
1箱(150個)
22
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475377
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475386
M8×30
1箱(150個)
30
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475395
M8×35
1箱(130個)
35
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475404
M8×40
1箱(100個)
40
-
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475413
M8×45
1箱(100個)
45
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475422
M8×50
1箱(100個)
50
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351262
M8×14
1箱(150個)
14
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351271
M8×18
1箱(130個)
18
1.25
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください