大阪魂
六角トリーマI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
I=1(ISOW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42475526
M8×20
1箱(200個)
M8
20
-
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351454
M6×8
1箱(500個)
M6
8
1
-
取扱い終了
返品不可
43351463
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
取扱い終了
返品不可
43351472
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
-
取扱い終了
返品不可
43351481
M6×14
1箱(500個)
M6
14
1
-
取扱い終了
返品不可
43351497
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
-
取扱い終了
返品不可
43351506
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
-
取扱い終了
返品不可
43351515
M6×18
1箱(500個)
M6
18
1
-
取扱い終了
返品不可
43351524
M6×20
1箱(500個)
M6
20
1
-
取扱い終了
返品不可
43351533
M6×22
1箱(500個)
M6
22
1
-
取扱い終了
返品不可
43351542
M6×25
1箱(500個)
M6
25
1
-
取扱い終了
返品不可
43351551
M6×30
1箱(500個)
M6
30
1
-
取扱い終了
返品不可
43351567
M6×35
1箱(500個)
M6
35
1
-
取扱い終了
返品不可
43351576
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
取扱い終了
返品不可
43351585
M8×10
1箱(200個)
M8
10
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351594
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351603
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351612
M8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351621
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351637
M8×18
1箱(200個)
M8
18
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351646
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351655
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351664
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351673
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351682
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351691
M8×45
1箱(200個)
M8
45
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351707
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
取扱い終了
返品不可
43351716
M10×15
1箱(200個)
M10
15
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351725
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351734
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351743
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351752
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351761
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351777
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351786
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
-
取扱い終了
返品不可
43351795
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください