大阪魂
六角トリーマI=1(ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
14
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)
(最大)4.2
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約15.0
寸法D1(mm)
17
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約12.6
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42475535
M8×14
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください