大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角トリーマ組込
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M8
M10
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
8
10
15
16
20
30
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42476734
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476743
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476777
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476786
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476752
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
42476761
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
42476795
M10×30
1箱(80個)
M10
1.5
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください